HELLERMANNTYTON - Kutisteletku keskivahva liima - TREDUX MA47-12/3 323-50120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026239750
Sähkönumero
5236040
Toimittajan tuotenumero
323-50120
Tukkuerä
6
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
Tulostettava:
ei
Liimallinen keskivahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 4:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Soveltuu kaapelijatkoille ja -päätteille pienjännitekäyttökohteissa.
Hyvä mekaaninen kestävyys, kosteussuoja ja säänkestävyys.


