HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 ORANSSI

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - oranssi

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026401737

Sähkönumero

6017831

Toimittajan tuotenumero

710-00110

Tukkuerä

1

Leveys:

15 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

oranssi

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...90 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Käsin revittävissä:

kyllä

PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm.Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseensuojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kVsaakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).

  • Vinyyli sähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15 mm
  • Sarjassa yleisimmät värit ja kirkas
  • Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
  • Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
  • VDE-hyväksytty EN 60454-3-1-6/F-PVCP/90 mukaisesti
  • Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan