HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515X10 VÄRIMIX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
monivärinenTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Materiaali - PVC
Väri - monivärinen
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026448169
Sähkönumero
6017832
Toimittajan tuotenumero
710-00146
Tukkuerä
1
Leveys:
15 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
monivärinen
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
10 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Käsin revittävissä:
kyllä
HTAPE-FLEX15-15X10 MIX
Punainen (RD), Harmaa (GY), Keltainen (YE), Vihreä (GN), Sininen (BU), Oranssi (OG), Valkoinen (WH), Ruskea (BN), Musta (BK), Kelta-Vihreä (GNYE)
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


