HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1519x20 KELTAINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - keltainen
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026479866
Sähkönumero
6017827
Toimittajan tuotenumero
710-00153
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
keltainen
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Käsin revittävissä:
kyllä
- Vinyyli sähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15 mm
- Sarjassa yleisimmät värit ja kirkas
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- VDE-hyväksytty EN 60454-3-1-6/F-PVCP/90 mukaisesti
- Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


