HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta 6-9mm - HWPP8 25M MUS(sis.25m+työkalu)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
7...9 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 7...9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 rll
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660178184
Sähkönumero
1371607
Toimittajan tuotenumero
161-64101
Tukkuerä
80
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
7...9 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
140 °C
Säikeen leveys:
10 mm
Seinämän paksuus:
0.75 mm
Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun


