HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta - SBPE4 5-20mm (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
5...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 4 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 5...20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660548086
Sähkönumero
1370402
Toimittajan tuotenumero
161-41101
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
4 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
5...20 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-60...80 °C
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Käyttölämpötila, lyhytaikainen:
120 °C
Säikeen leveys:
7.8 mm
Seinämän paksuus:
1 mm
Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C


