HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - PCS50-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 50 mm
Malli / Tyyppi - suora
IP riippuu suojaletkutyypistä - 65...65
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - muu
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026307794
Sähkönumero
1116555
Toimittajan tuotenumero
166-31807
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
50 mm
Malli / Tyyppi:
suora
IP riippuu suojaletkutyypistä:
65...65
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun maksimiulkohalkaisija:
57.9 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Kokonaiskorkeus:
10.4 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


