HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN-FR 05 MUS 150 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
4...5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 4...5 mm
Nimellishalkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026404301
Sähkönumero
5236280
Toimittajan tuotenumero
170-01100
Tukkuerä
1
Nipun halkaisija:
4...5 mm
Nimellishalkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
kyllä
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Käyttölämpötila:
-50...125 °C


