HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN-FR 08 MUS 100 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
5...8 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 5...8 mm
Nimellishalkaisija - 8 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026404318
Sähkönumero
5236281
Toimittajan tuotenumero
170-01101
Tukkuerä
1
Nipun halkaisija:
5...8 mm
Nimellishalkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
kyllä
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Käyttölämpötila:
-50...125 °C
Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka. Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin. Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi. Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 4 mm - 50 mm. Halogeenivapaa. Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti. EN45545-2 hyväksytty.


