HELLERMANNTYTON - Värimerkintäteippi HelaTape - HTAPE-TEX 19x50 VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Eristävä - ei

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026403915

Sähkönumero

6017890

Toimittajan tuotenumero

712-00505

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Eristävä:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

50 m

Paksuus:

0.31 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-30...80 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Kangasteippi, 19mmx50m,valkoinen. Kangasteipit (Gaffateipit) ovaterittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintäänmonissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä jamessuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä.

Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa

  • Erittäin kestävä ja repeytymätön pituussuunnassa
  • Paksuus 0,31 mm
  • Helppo repäistä poikittaissuunnassa
  • Ohjelmassa useita eri värejä
  • Teipissä on kirjoituskelpoinen ja kiiltämätön mattapinta
  • Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin mm. kiinnitykseen, niputukseen ja merkintään
  • Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
  • Soveltuu erityisesti eri käyttökohteisiin esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan