HELUKABEL - Ketjukaapeli - SUPERTRONIC-PVC 3X0,14 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimien määrä:
3Suojajohdin:
eiTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 350 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004750438
Sähkönumero
0475043
Toimittajan tuotenumero
49551
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.14 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
350 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.7 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
350 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
26
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
26 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
3.7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
3.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
18.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
11.1 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
25 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
350V Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön, PVC
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


