HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x14/10mm KEL K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitukanavien lukumäärä:
7Ulkovaipan väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 7
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106021017
Sähkönumero
5214636
Toimittajan tuotenumero
4/MPB30277/7T
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
7
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ulkovaipan väri:
keltainen
Paksuseinäisten mikrokanavanippujen mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavat voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


