HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 14/10mm KELTAINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitukanavien lukumäärä:
1Ulkovaipan väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 14 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106008926
Sähkönumero
5214626
Toimittajan tuotenumero
MPB30285/YE1
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
10 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
14 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ulkovaipan väri:
keltainen
Paksuseinäisissä mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavat voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.
HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


