HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm KELTAINEN

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106008803

Sähkönumero

5214603

Toimittajan tuotenumero

MPB30284/YE1

Tukkuerä

500

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Ulkovaipan väri:

keltainen

Paksuseinäinen mikrokanavanippu, yksiputkinen, 7/3,5 mm.



Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan