HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm SININEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106008711
Sähkönumero
5214601
Toimittajan tuotenumero
MPB30284/BU1
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ulkovaipan väri:
sininen
Paksuseinäinen mikrokanavanippu, yksiputkinen, 7/3,5 mm.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.


