Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm SININEN ECO 500m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm SININEN ECO 500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

  • Ulkovaipan väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218725

Toimittajan tuotenumero

MPB30350/BU1-2

Tukkuerä

500

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

500 m

Ulkovaipan väri:

sininen

Mikrokanava HEXATRONIC ECO 7/3,5mm SININEN 500m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanava (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).