HEXATRONIC - Mikrokanava - DB 7/3,5mm VIOLETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valokuitukanavien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 500 m
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106008797
Sähkönumero
5214610
Toimittajan tuotenumero
MPB30284/VT1
Tukkuerä
500
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
500 m
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Paksuseinäinen mikrokanavanippu, yksiputkinen, 7/3,5 mm.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.

HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan


