HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 12x7/3,5mm VAL K1000

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 12

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106020966

Sähkönumero

5214621

Toimittajan tuotenumero

5/MPB30278/12T

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

12

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Paksuseinäinen mikrokanavanippu, 7/3,5 mm.



Paksuseinäiset mikrokanavaniput puhallettavien kuitu- tai nanokaapeleiden asentamiseen Ribbonet®-järjestelmään. Kanavistojen mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavat voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin. Nipussa olevan yksittäisen mikrokanavan ulkohalkaisija on 7mm ja sisähalkaisija 3,5mm. 12-kanavaisen nipun ulkohalkaisija on noin 30mm ja minimi taivutussäde 450mm.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan