HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x7/3,5mm SININEN ECO 800m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
3.5 mmUlkohalkaisija:
7 mmUlkovaipan väri:
sininenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 800 m
Ulkovaipan väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
800 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218741
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30350/2T-X
Tukkuerä
800
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
800 m
Ulkovaipan väri:
sininen
Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 2x7/3,5mm SININEN ECO 800m
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).
Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).


