Etusivu

HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x7/3,5mm ORANSSI ECO 700m

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi
HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 4x7/3,5mm ORANSSI ECO 700m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Ulkovaipan väri:

oranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 4

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 700 m

  • Ulkovaipan väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 700 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218749

Toimittajan tuotenumero

MPB30350/4T-X

Tukkuerä

700

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

4

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

700 m

Ulkovaipan väri:

oranssi

Mikrokanavanippu HEXATRONIC ECO DB 4x7/3,5 ORANSSI 700m Osittain kierrätysmateriaalista valmistettu mikrokanavanippu (vähintään 51% kierrätysmateriaalia).