HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 7x7/3,5mm VIH K1000

Hexatronic Cables &
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sisähalkaisija:

3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Ulkohalkaisija:

7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Ulkovaipan väri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 7

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Pakkauksen sisältö - 1000 m

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7333106017805

Sähkönumero

5214619

Toimittajan tuotenumero

1/MPB30278/7T

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

7

Ulkohalkaisija:

7 mm

Pakkauksen sisältö:

1000 m

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Ulkovaipan väri:

vihreä

Paksuseinäinen mikrokanavanippu, 7/3,5 mm.



Kanavistojen mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavat voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.

HEXATRONIC -tuote

Tutustu HEXATRONIC-sarjaan