HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-dimtrafo MDR DALI 24V 100W

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

  • Pituus - 207 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971127804

Sähkönumero

4011420

Toimittajan tuotenumero

7980935

Tukkuerä

1

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

207 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

76 mm

Korkeus:

35 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

LED-himmenninmuuntaja MDR DALI 24V DC 1-100W, Push (jännitteetön)valinnaisella muistitoiminnolla, 1-10V tai DALI-ohjaus.

Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-valonlähteille All-in-one -toiminnolla (muuntaja jossa sisäänrakennettu PWM-himmennin). Himmennys DALI:lla, 230V painonapilla, 24V painonapilla, potentiometrillä tai 1-10V. Muistitoiminto (sytyttää sähkökatkon jälkeen valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin) sähkökatkon yhteydessä myös painonapilla. 1-15kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla. Kaksi lähtöä jousiliittimillä, koko teho voidaan ottaa yhdestä tai jakaa kahdelle lähdölle.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan