HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-muuntaja MDR 24V 60W DC

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Himmennys 1-10 V - kyllä

  • Pituus - 206 mm

  • Himmennys DSI - ei

  • Leveys - 51 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971121970

Sähkönumero

4011315

Toimittajan tuotenumero

7984443

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Pituus:

206 mm

Himmennys DSI:

ei

Leveys:

51 mm

Korkeus:

35 mm

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Tasajännitelähde 24VDC LED-valolähteille. Sisäänrakennettu PWMhimmennin. Voidaan ohjata ja himmentää yhdellä tai useammalla painonapilla. Mitat (pxlxk): 206x51x36

Himmenninmuuntaja 12 ja 24 V LED-valonlähteille kaikki yhdessä -toiminnolla (sisäänrakennettu himmennin ja muuntaja). Asennus on nopea ja helppo, koska asennettavia laitteita on vain yksi. Jopa 10 yksikköä voidaan kytkeä rinnakkain ja ohjata yhdessä yhdellä tai useammalla jousipalautteisella (jännitteettömällä) painonapilla, 470 Kohm potentiometrillä ja 1-10 V signaalilla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan