HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi 19mm 2 kpl BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 207 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153100
Sähkönumero
4158641
Toimittajan tuotenumero
7511363
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Seinävarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
207 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Kannatinvarsi 19mm Musta 2 kpl. Asennettavissa yhdessä Art Low ja Art High -profiilien kanssa.
Kannatinvarsi, 2 kpl, alumiini, voidaan asentaa yhdessä Profiili Art Low- ja Art High -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.
Kannatinvarsi, 2 kpl, alumiini, voidaan asentaa yhdessä Profiili Art Low- ja Art High -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.


