HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kannatinvarsi 19mm 2 kpl WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Seinävarsi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 207 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153087
Sähkönumero
4158639
Toimittajan tuotenumero
7511361
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Seinävarsi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
207 mm
Leveys:
50 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
12 mm
Kannatinvarsi 19mm Valkoinen 2 kpl. Asennettavissa yhdessä Art Low ja Art High -profiilien kanssa.
Kannatinvarsi, 2 kpl, valkoinen, voidaan asentaa yhdessä Profiili Art Low- ja Art High -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.
Kannatinvarsi, 2 kpl, valkoinen, voidaan asentaa yhdessä Profiili Art Low- ja Art High -profiilien kanssa. Valaise kylttejä ja julkisivuja, luo miellyttäviä tehosteita ja valaistusympäristöjä.


