HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja BL 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971157443
Sähkönumero
4158888
Toimittajan tuotenumero
7029290
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Actor G2 Ripustussarja Musta
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.


