HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja WH 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 1500 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971157436
Sähkönumero
4158887
Toimittajan tuotenumero
7029289
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
1500 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Actor G2 Ripustussarja Valkoinen
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.


