ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 12,5uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 12.5 µF
Halkaisija - 36 mm
Pituus - 70 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410471
Sähkönumero
5741047
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
198
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
12.5 µF
Halkaisija:
36 mm
Pituus:
70 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.


