Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 14uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 14uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 14 µF

  • Halkaisija - 38 mm

  • Pituus - 70 mm

  • Sisältää pistoliittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410488

Sähkönumero

5741048

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

198

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

14 µF

Halkaisija:

38 mm

Pituus:

70 mm

Sisältää pistoliittimet:

kyllä

Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.