ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 20uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suorituskyky/kapasiteetti - 20 µF
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410518
Sähkönumero
5741051
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
198
Suorituskyky/kapasiteetti:
20 µF
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.


