Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 2uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 2uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2 µF

  • Halkaisija - 28 mm

  • Pituus - 56 mm

  • Sisältää pistoliittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410396

Sähkönumero

5741039

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

300

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

2 µF

Halkaisija:

28 mm

Pituus:

56 mm

Sisältää pistoliittimet:

kyllä

Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.