Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 30uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 30uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 30 µF

  • Halkaisija - 40 mm

  • Pituus - 93 mm

  • Sisältää pistoliittimet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410549

Sähkönumero

5741054

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

80

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

30 µF

Halkaisija:

40 mm

Pituus:

93 mm

Sisältää pistoliittimet:

kyllä

Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.