ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 4uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suorituskyky/kapasiteetti - 4 µF
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410426
Sähkönumero
5741042
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
300
Suorituskyky/kapasiteetti:
4 µF
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Malli jossa amp-liittimet 4µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Malli jossa amp-liittimet 4µF 450V.


