JUNG NORDIC - Painike KNX - F40 vivut Compact, musta

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Painike KNX - F40 vivut Compact, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377049543

Sähkönumero

2818234

Toimittajan tuotenumero

LS4093TSASW

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

F40 painikevipusarja, ja linssi näytölle Compact, musta



Sopii Compact huoneohjaimeen 4093KRMTSD

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan