JUNG NORDIC - Painike KNX - F40 vivut 1 vipu, alumiini
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniMalli / Tyyppi:
yksiosainen painikeTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - ei
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377044432
Sähkönumero
2818506
Toimittajan tuotenumero
AL2401TSA
Tukkuerä
1
Väri:
alumiini
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9007
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Painikevivut sopivat F40-sarjan 24V-, eNet- ja KNX-järjestelmän painikemoduuleihin
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan