JUNG - Pintakotelo Jung - 1-os, 81x81x47mm, teräs

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Pintakotelo Jung - 1-os, 81x81x47mm, teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Väri:

ruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Halogeeniton - ei

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377048676

Sähkönumero

2014000

Toimittajan tuotenumero

ES2581A-L

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

ruostumaton teräs

Halogeeniton:

ei

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

81 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

47 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pintakotelo-1, 81x81x47mm, IP21, teräs

Pinta-asennuskotelo Jung LS990 -sarjan uppoasennustuotteiden pinta-asennukseen. Korkeus 47 mm.

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan