JUNG - Vipu 1-os Intro - AL2990 alu

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG - Vipu 1-os Intro - AL2990 alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377182158

Sähkönumero

2113900

Toimittajan tuotenumero

AL2990

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9007

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Vipu, 1-osainen, alumiini

Vipu kytkinkojeille 501EU, 501EUFI (1-kytkin, 10A/250V), 502EU, 502EUFI (2-kytkin, 10A/250V), 503U.. (3-kytkin, 16A/400V), 506EU, 506EUFI (6-kytkin, 10A/250V), 507EU, 507EUFI (7-kytkin, 10A/250V), 501-20U (1-kytkin, 20A/250V), 506-20U (6-kytkin, 20A/250V), 507-20U (7-kytkin, 20A/250V) ja painikekojeille 531EU, 531EUFI (1-painike, 10A/250V), 532EU, 532EUFI (2-painike, 10A/250V), 533EU, 533EUFI (6-painike, 10A/250V).

JUNG -tuote

Tutustu JUNG-sarjaan