JUNG - Vipu - ES2995
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsMalli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipuTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377747203
Sähkönumero
2113925
Toimittajan tuotenumero
ES2995
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen keinuvipu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9006
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Vipu kytkinkojeille 505EU, 505EUFI (5-kytkin, 10A/250V), 509EU, 509EUFI (6/6-kytkin,10A/250V) ja painikekojeille 535EU, 535EUFI (5-painike, 10A/250V), 539EU (6/6-painike, 10A/250V).
JUNG -tuote
Tutustu JUNG-sarjaan


