KAMIC - Heijastin - Heijastin 15D Minirulle 8W/7W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 15 °
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015986
Sähkönumero
4282658
Toimittajan tuotenumero
74.49537
Tukkuerä
0
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
15 °
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
45 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
20 mm


