KAMIC - Heijastin - Heijastin 25D Minirulle 8W/7W

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avauskulma:

25 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 25 °

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015993

Sähkönumero

4282659

Toimittajan tuotenumero

74.49538

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

25 °

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

polttopistelinssi

Materiaali:

muovi

Halkaisija:

45 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

20 mm

Heijastin 25D Minirulle 8W / 7W Warmdim kohdevalaisimelle