KAMIC - Kohdevalaisin - Funkis ProLED Downlight 10W an

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Rungon väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015115

Sähkönumero

4226245

Toimittajan tuotenumero

77.1285

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

antrasiitti

Ulkohalkaisija:

100 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

820...0 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

127 mm

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Nimellisvirta-alue:

39...39 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Funkis ProLED Downlight 1x10W. antrasiitti

Funkis ProLED Downlight
    • Tehokas LED-kattovalaisin sisä- tai ulkokäyttöön, esimerkiksi kodin tai yrityksen sisäänkäyntiä valaisemaan
    • Valaisimen runko on kestävää painevalettua alumiinia ja heijastinosa on varustettu suojalasilla
    • Sisäänrakennettu ohjain on himmennettävissä
    • Valaisin antaa miellyttävän valon alaspäin 50° avauskulman ansiosta
    • Värilämpötila 3000K / Ra82
    • Suojausluokka IP44

KAMIC

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan