KAMIC - Kohdevalaisin - Funkis ProLED 10W 4000K harmaa

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

  • Rungon väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942015412

Sähkönumero

4226021

Toimittajan tuotenumero

77.1287

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

antrasiitti

Ulkohalkaisija:

100 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

820...0 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

127 mm

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Nimellisvirta-alue:

39...39 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Funkis ProLED Downlight 1x10W. 4000K. 55 ast. antrasiitinharmaa

Funkis ProLED Downlight
  • Tehokas LED-kattovalaisin sisä- tai ulkokäyttöön, esimerkiksi kodin tai yrityksen sisäänkäyntiä valaisemaan
  • Valaisimen runko on kestävää painevalettua alumiinia ja heijastinosa on varustettu suojalasilla
  • Sisäänrakennettu ohjain on himmennettävissä
  • Valaisin antaa miellyttävän valon alaspäin 55° avauskulman ansiosta
  • Värilämpötila 4000K
  • Suojausluokka IP44
  • Väri: antrasiitti

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan