KAMIC - Opastevalaisin - Dynamic AT 25 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Iskunkestävyysluokka - IK06
Valonlähteen tyyppi - muu
Akkutyyppi - litium-ioni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5205327050485
Sähkönumero
4126948
Toimittajan tuotenumero
7349161
Tukkuerä
15
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Valonlähteen tyyppi:
muu
Akkutyyppi:
litium-ioni
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
musta
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
25 m
Leveys:
56 mm
Pituus:
277 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...40 °C
Valonjako:
muu
Korkeus/syvyys:
150 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.96
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.08
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
60...60 mA
Hätäkäytön energiankulutus:
12 W
Litiumioniakun tyyppi:
Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.8...2.5 mm²
- Havaintoetäisyys 25m
- Jännite: 220-240V
- Varustettu omalla LiFePO4 akulla
- Varakäynti: 1h
- Latausaika: 16h
- Käyttölämpötila: +5° ... +40°C
- Kotelointiluokka: IP20
- Suojausluokka II
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Rungon väri: Musta
- Takuu 10 vuotta


