KAMIC - Kohdevalaisin - FUNKIS DECO 9W ANTRASIITTI

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK04

  • Rungon väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942015177

Sähkönumero

4226089

Toimittajan tuotenumero

77.1183

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Rungon väri:

antrasiitti

Ulkohalkaisija:

130 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

500...0 lm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

9...9 W

Heijastin:

ei ole

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

80 mm

Leveys:

130 mm

Pituus:

128 mm

Nimellisvirta-alue:

26...26 mA

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

FUNKIS DECO 9W LED ANTRASIITINHARMAA

  • 9W 500lm
  • 3000K, Ra 82
  • Piilotettu LED antaa pehmeän epäsuoran valon
  • Valon suuntaus ylös tai alas
  • Kotelo painevalettua alumiinia
  • Väri antrasiitinharmaa
  • Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
  • Asennus verkkovirtaan 230V
  • COB tekniikka (Chip on board)
  • IP44, Luokka l
  • Koristeellinen valaisin antaa valoa ja efektiä
  • Loistava sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi
  • Saatavilla valonrajauslevy lisäosana

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan