KAMIC - Kohdevalaisin - MINIRULLE WARM-DIM LED 7W MUST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK01
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015306
Sähkönumero
4282647
Toimittajan tuotenumero
74.49491
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
2000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
51 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
7...7 W
Heijastin:
muu
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
51 mm
Leveys:
51 mm
Pituus:
90 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Yksittäinen 7W LED kohdevalaisin
- Alumiinia, maalattu mustaksi
- Säädettävä värilämpötila 2000-3000K
- 530lm
- CRI92
- 25° linssi
- Kytketään verkkovirtaan 230V
- Yhdistettävissä muihin SPOTLINE osiin
- Spotti Ø51mm, pituus 90mm
- IP20, Luokka l
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


