KAMIC - Kohdevalaisin - Rulle Mega 26W 4000K valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942016402
Sähkönumero
4282684
Toimittajan tuotenumero
74.2107
Tukkuerä
0
Kohdevalaisin Rulle Mega 26W LED valkoinen 2100lm 4000K himmennettävä CRI92 25D 230V yleisadapteri 3-vaihe kiskoon
- Yksittäinen 26W LED kohdevalaisin
- Alumiinia, maalattu valkoiseksi
- Himmennettävä
- 2100lm
- 4000K
- CRI92
- 25° linssi
- Yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
- 230V
- IP20, Luokka I
- Kohdevalaisimen mitat Ø78x130mm
- Saatavilla myös mustana
- Saatavilla 15° ja 36° linssit sekä Honeycomb häikäisysuoja Barndoors häikäisynestoläpät lisävarusteena


