KAMIC - Kohdevalaisin - Rulle Mega 26W 4000K musta

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Rungon väri - musta

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

487 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331942016419

Sähkönumero

4282685

Toimittajan tuotenumero

74.2108

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Rungon väri:

musta

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kohdevalaisin Rulle Mega 26W LED musta 2100lm 4000K himmennettävä CRI92 25D 230V yleisadapteri 3-vaihe kiskoon

  • Yksittäinen 26W LED kohdevalaisin
  • Alumiinia, maalattu mustaksi
  • Himmennettävä
  • 2100lm
  • 4000K
  • CRI92
  • 25° linssi
  • Yleisadapteri 3-vaihe kiskolle
  • 230V
  • IP20, Luokka I
  • Kohdevalaisimen mitat Ø78x130mm
  • Saatavilla myös valkoisena
  • Saatavilla 15° ja 36° linssit sekä Honeycomb häikäisysuoja Barndoors häikäisynestoläpät lisävarusteena