KAMIC - Kohdevalaisin - SOLUS II LED 25W MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 25 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK01
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
487 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331942015269
Sähkönumero
4282643
Toimittajan tuotenumero
74.2111
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Rungon väri:
musta
Ulkohalkaisija:
75 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
25...25 W
Heijastin:
muu
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
205 mm
Leveys:
75 mm
Pituus:
130 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- 25W, 2200 lumen
- Lämminvalkoinen 3000K, CRI90
- Valaisimessa 30° linssi, mukana toimitetaan 50° linssi
- Yleisadapteri
- Sisäänrakennettu LED-ohjain, himmennettävissä
- Alumiini, mustaksi maalattu
- Spotti Ø75mm, pituus 130mm
- IP20, Luokka I


