KAMIC - Kohdevalaisin - SOLUS II LED 40W VALKOINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 40 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK01
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942015276
Sähkönumero
4282644
Toimittajan tuotenumero
74.2115
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
40 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK01
Rungon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
95 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3000...0 lm
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
muu
Soveltuu lampputeholle:
40...40 W
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
210 mm
Leveys:
95 mm
Pituus:
140 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
- 40W, 3000 lumen
- Lämminvalkoinen 3000K, CRI90
- Valaisimessa 30° linssi, mukana toimitetaan 50° linssi
- Yleisadapteri
- Sisäänrakennettu LED-ohjain, himmennettävissä
- Alumiini, valkoiseksi maalattu
- Spotti Ø95mm, pituus 140mm
- IP20, Luokka I


