KAMIC - Opaste - 1801PSD-40H/V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - muu
Pituus - 415 mm
Leveys - 215 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942017331
Sähkönumero
4266319
Toimittajan tuotenumero
1801PSD-40H/V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
muu
Pituus:
415 mm
Leveys:
215 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
40 m
Opaste Profilux-40 nuoli oikea/vasen 2-puolinen havaintoetäisyys 40m
Opastepaketti Profilux-40 / Profilux-40/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-40 / Profilux-40/CBS opastevalaisimelle
- nuoli oikea/vasen
- 2-puolinen
- havaintoetäisyys 40 metriä
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan


